Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschirmhaube Serie4 DFR097A52


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachschirmhaube Serie4 DFR097A52
Flachschirmhaube Serie4 DFR097A52
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-99983911
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DFR097A52
EAN/GTIN:
     4242005232031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Dunstabzugshaube
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube bosch 90 cm

Flachschirmhaube Serie4 DFR097A52

Bauform 90 cm Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Spezial-Oberschrank Komfort Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige Elektronische Steuerung seitlich Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Gebläsenachlauf 10 Minuten Ausstattung Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul Farbtemperatur: 3500 K Beleuchtungsstärke: 355 lux Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Betriebsart und Leistung Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb: Max.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Bauart:
Einbau
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
Umluftbetrieb
Spannung:
220..240 V
Anschlusswert:
146 W
Höhe des Kamins:
426 mm
Breite:
898 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug, bosch dunstabzug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 367,79*
€ 438,56*
Frei Haus
ab € 407,18*
€ 481,47*
€ 5,95*
ab € 452,00*
€ 532,31*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 481,37*
€ 565,20*
Frei Haus
ab € 488,17*
€ 577,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,20*
€ 672,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,15*
€ 665,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,18*
€ 628,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,93*
€ 609,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,37*
€ 572,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.