Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Mikrowelle iQ500 BE555LMS0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EB-Mikrowelle iQ500 BE555LMS0
EB-Mikrowelle iQ500 BE555LMS0
Maßzeichnung
Maßzeichnung 2
Artikel-Nr.:
     3517K-99989970
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BE555LMS0
EAN/GTIN:
     4242003805695
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle

EB-Mikrowelle iQ500 BE555LMS0

Mikrowelle und Heizart Max. Leistung: 900 W
5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W Grill 1.2 kW Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar Garraumvolumen: 25 l Design Garraum Edelstahl Reinigung humidClean Komfort LED-Display Elektronik-Uhr mit touchSlider, Starttaste, touchControl-Bedienung Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen cookControl 8 Programme 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 1 Programm für Kombinationsbetrieb Memory-Funktion (1 Speicherplatz) LED-Innenbeleuchtung 31.
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle + Grill
Spannung:
220..230 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
1450 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Garraumfassungsvermögen:
25 l
Max. Mikrowellenleistung:
900 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 275,62*
€ 324,50*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,33*
€ 437,68*
€ 5,95*
ab € 419,88*
€ 492,51*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 422,15*
€ 494,56*
Frei Haus
ab € 430,61*
€ 504,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,56*
€ 588,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,07*
€ 577,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,88*
€ 540,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,65*
€ 525,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,15*
€ 502,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.