| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-99996304 Herst.-Nr.: 114282 EAN/GTIN: 4015613779874 |
| |
|
| | |
| Wärmebrücke I2WL552 1/1 114282 Wärmebrücke I2WL552 1/1, Inklusive 2 Infrarotlampen (0,25 kW), Farbe Glas: Klar, Spannung 230 V, Höhenverstellbar bis 700 mm, Art der Wärmequelle Infrarotlampe(n), Temperaturbereich bis 70 °C, Ein-/Ausschalter Ja, Ausführung Ausgelegt für GN-Becken / GN-Schale,Ausschnitt für GN-Behälter: B 390 x T 302 mm, Kontrollleuchte -, Anzahl Wärmequellen 2, Anschlusswert 0,55 kW, Tiefe GN-Behälter max. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 97,98* | € 119,15* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 97,62* | € 119,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,79* | € 124,05* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 116,20* | € 141,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|