Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffetwagen K4110-200U 125544


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Buffetwagen K4110-200U | Spannung: 230V | Maße: 150 x 125 x 142,5 cm.
Bartscher Buffetwagen K4110-200U | Spannung: 230V | Maße: 150 x 125 x 142,5 cm.
Bartscher Buffetwagen K4110-200U | Spannung: 230V | Maße: 150 x 125 x 142,5 cm.
Bartscher Buffetwagen K4110-200U | Spannung: 230V | Maße: 150 x 125 x 142,5 cm.
Bartscher Buffetwagen K4110-200U | Spannung: 230V | Maße: 150 x 125 x 142,5 cm.
Bartscher Buffetwagen K4110-200U | Spannung: 230V | Maße: 150 x 125 x 142,5 cm.
Bartscher Buffetwagen K4110-200U | Spannung: 230V | Maße: 150 x 125 x 142,5 cm.
Artikel-Nr.:
     3517K-99996313
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     125544
EAN/GTIN:
     4015613758541
Suchbegriffe:
Buffetwagen
bartscher buffetwagen

Buffetwagen K4110-200U 125544

Buffetwagen K4110-200U, Spannung
230 V, Beleuchtung
LED,Separat schaltbar, Länge Kabel
1,8 m, Lenkrollen
6 Lenkrollen, 2 feststellbar, Inklusive
4 Stege: Länge 528 mm, Breite 30 mm, Art Anschlusskabel
Spiralkabel, Hustenschutz
Ja, Klimaklasse
3, Eigenschaften
Becken aus Edelstahl, Anlieferungszustand
Fertig montiert, Kontrollleuchte
Ein/Aus, Material
Holz, laminiert,Edelstahl,Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 4.957,35*
€ 5.187,41*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 5.312,10*
€ 5.536,48*
Frei Haus
ab € 5.429,40*
€ 5.654,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.536,48*
€ 6.588,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.485,40*
€ 6.527,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.356,90*
€ 6.374,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.312,10*
€ 6.321,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.