Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beleuchtungsanschlußsäule 08.00.0P3-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beleuchtungsanschlußsäule 08.00.0P3-1
Beleuchtungsanschlußsäule 08.00.0P3-1
Artikel-Nr.:
     3518I-10150834
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     08.00.0P3-1
EAN/GTIN:
     4260142199017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strassenbeleuchtungssäule
gsab elektrotechnik straßenbeleucht...

Beleuchtungsanschlußsäule 08.00.0P3-1

Straßenbeleuchtungsanschlußsäule (Ganznachtschaltung), ohne TSG nach TAB 2008
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Anzahl der Felder:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.357,81*
€ 1.510,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.348,82*
€ 1.511,84*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.510,86*
€ 1.797,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.498,42*
€ 1.783,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.434,33*
€ 1.706,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.394,27*
€ 1.659,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.357,81*
€ 1.615,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.