Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähleranschlußsäule 3 ZP ohne TSG 22.00.1P31HAK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähleranschlußsäule 3 ZP ohne TSG 22.00.1P31HAK2
Artikel-Nr.:
     3518I-10152257
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     22.00.1P31HAK2
EAN/GTIN:
     4260248710772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zähleranschlusssäule
Zählersäulen

Zähleranschlußsäule 3 ZP ohne TSG 22.00.1P31HAK2

Zähleranschlusssäule Westnetz (3Zähler/ohne TSG) HAK NH2 (geh. 2S1100)
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
3
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.714,41*
€ 1.905,69*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.724,42*
€ 1.906,65*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.905,69*
€ 2.267,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.889,02*
€ 2.247,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.808,58*
€ 2.152,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.762,49*
€ 2.097,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.714,41*
€ 2.040,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.