Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlermessschrank EnviaM 250A 03.W250.88S-neu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlermessschrank EnviaM 250A 03.W250.88S-neu
Wandlermessschrank EnviaM 250A 03.W250.88S-neu
Artikel-Nr.:
     3518I-10159115
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     03.W250.88S-neu
EAN/GTIN:
     4260142194562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
wandlerschrank 250a ip44

Wandlermessschrank EnviaM 250A 03.W250.88S-neu

Wandlermessung Mitnetz 250A incl. Sockel neue TAB in 88S2000
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Klemmen
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Anzahl der Felder:
3
Mit Montageplatte:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.972,48*
€ 3.200,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.959,15*
€ 3.201,49*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.200,55*
€ 3.808,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.171,54*
€ 3.774,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.049,08*
€ 3.628,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.989,72*
€ 3.557,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.972,48*
€ 3.537,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.