Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähleranschlusssäule eon Bayern 1ZP 02.00.1P11bV3HAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähleranschlusssäule eon Bayern 1ZP 02.00.1P11bV3HAK
Zähleranschlusssäule eon Bayern 1ZP 02.00.1P11bV3HAK
Artikel-Nr.:
     3518I-10159188
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02.00.1P11bV3HAK
EAN/GTIN:
     4260142194685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zähleranschlusssäule
Zählersäulen

Zähleranschlusssäule eon Bayern 1ZP 02.00.1P11bV3HAK

Zähleranschlußsäule Bayernwerk AG 1Zähler ohne TSG mit Verteiler 3x12TE, inkl.HAK
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Anzahl der Felder:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 878,75*
€ 1.005,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 874,85*
€ 1.006,33*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.058,17*
€ 1.194,28*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.251,58*
€ 1.395,48*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.005,79*
€ 1.196,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,47*
€ 1.170,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 941,90*
€ 1.120,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 914,62*
€ 1.088,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,75*
€ 1.045,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.