Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlermess-/Zählerschrank FP83W0N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlermess-/Zählerschrank FP83W0N
Wandlermess-/Zählerschrank FP83W0N
Artikel-Nr.:
     3518I-10159890
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP83W0N
EAN/GTIN:
     3250612665648
Suchbegriffe:
Wandgehäuse
Wandverteiler
Zählerschrank
Zählerschränke

Wandlermess-/Zählerschrank FP83W0N

Wandler- und Messschrank, universN, IP44, SKII, 1250 x 550 x 205 mm, VDEW
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
200 A
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
3
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Klemmen
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Verteilerreihen:
8
Anzahl der Felder:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.842,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.065,37*
€ 3.647,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.038,72*
€ 3.616,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.924,61*
€ 3.480,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.868,05*
€ 3.412,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.842,18*
€ 3.382,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hager
FP94W1N
ab € 3.039,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.