| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-10160293 Herst.-Nr.: 191009 EAN/GTIN: 4015081913879 |
| |
|
| | |
| Zähler-Komplettschrank 3-Punktbefestigung B ZSD-ZV-1100/APZ/B Zählerkomplettschrank nach VDE AR-N 4101:2015-09, vorverdrahtet bestückt mit Schaltgeräten Zählerfeld mit 3-Punkt-Zählerkreuz bestückt, 10mm² Unterer Anschlussraum mit 5 pol. Sammelschienensystem 12x5mm, incl. Anschlussklemmen 16mm² zur Aufnahme selektiver Hauptleitungsschutzschalter bis 63 A Funktionsraum für EVU-Zusatzanwendungen abgedeckt mit verriegelbarem Blindstreifen RJ45-Anschlussbuchse isoliert, lose beigepackt Oberer Anschlussraum mit Hauptleitungsklemme 5x25mm², fingersicher Verteilerfeld mit 5 x 12 TE mit 2x PEN-Schiene in Stecktechnik Verteilerfeld bestückt mit: 2 Stk. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 0 A | Ausführung: | 1-stöckig | Anzahl der Zählerplätze: | 1 | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 5-polig | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Stahl | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9016 | Anzahl der Verteilerreihen: | 7 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 357,41* | € 419,08* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 358,40* | € 419,66* | | | | | 12 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 381,07* | € 444,31* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 415,42* | € 486,20* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 674,11* | € 774,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|