Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softstarter 361A 24V DC 200-690V AC S811+V36V3S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3518I-10170094
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     168995
EAN/GTIN:
     4015081654901
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter

Softstarter 361A 24V DC 200-690V AC S811+V36V3S

Softstarter, Beschreibung: mit internen Bypass-Kontakten, Funktion: Softstarter für dreiphasige Lasten mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus, für 690-V-Netze, Netzanschlussspannung (50/60 Hz): ULN= 200 - 690 V AC, Versorgungsspannung: Us= 24 V DC, Steuerspannung: UC= 24 V DC, zugeordnete Motorleistung (Standardanschluss, In-Line) bei 400 V, 50 Hz: P= 200 kW, bei 690 V, 50 Hz: P= 315 kW, bei 460 V, 60 Hz: P= 300 HP, Bemessungsbetriebsstrom AC-53: Ie= 361 A, Anlaufklasse: CLASS 10 (Stern-Dreieck-Ersatz), CLASS 20 (Schweranlauf, 3 x Ie für 45 s), CLASS 30 (6 x Ie für 30 s), Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, 600 V, 690 V, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Baugröße: V, Bestellhinweis: Bei den Baugrößen T, U , V sind Klemmenblöcke für die Anschlüsse erforderlich, -> Zusatzausrüstung, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
360 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200..690 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
110 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
200 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
200 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
315 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sanftanlaufgerät eaton, sanftanlasser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 4.987,69*
€ 5.130,88*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 4.988,60*
€ 5.131,80*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5.067,78*
€ 5.211,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.700,47*
€ 5.844,78*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5.701,25*
€ 5.845,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.130,88*
€ 6.105,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.108,00*
€ 6.078,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.020,36*
€ 5.974,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.987,69*
€ 5.935,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.