Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähleranschlusssäule 2 ZPVert.5R APZ 5pol SZ207ZA2500R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähleranschlusssäule 2 ZPVert.5R APZ 5pol SZ207ZA2500R
Zähleranschlusssäule 2 ZPVert.5R APZ 5pol SZ207ZA2500R
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-10174045
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SZ207ZA2500R
EAN/GTIN:
     4015153723252
Suchbegriffe:
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählerschrank
Zählerschränke

Zähleranschlusssäule 2 ZPVert.5R APZ 5pol SZ207ZA2500R

Zähleranschlusssäule 2 ZP,Vert,5R,APZ,5pol,HLAK 25mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
7
Anzahl der Felder:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.479,80*
€ 1.633,88*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.370,69*
€ 2.506,23*
€ 53,00*
ab € 2.485,43*
€ 2.619,78*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 2.647,52*
€ 2.785,53*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.506,23*
€ 2.982,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.469,73*
€ 2.938,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.396,74*
€ 2.852,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.372,40*
€ 2.823,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.370,69*
€ 2.821,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.