Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlermessschrank Univ.N Gr1/2,RfZ u. APZ, li FP73W10N-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-10186222
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP73W10N-L
EAN/GTIN:
     3250611001539
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Zählerschrank

Wandlermessschrank Univ.N Gr1/2,RfZ u. APZ, li FP73W10N-L

Wandler- und Messschr,Univ.N,zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ,links für UF31Wxx
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
160 A
Ausführung:
1-stöckig
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Verteilerreihen:
7
Anzahl der Felder:
3
Mit Montageplatte:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
800 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.546,37*
€ 1.698,74*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.589,29*
€ 1.739,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.605,69*
€ 1.757,59*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.636,40*
€ 1.801,63*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.776,60*
€ 1.945,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.739,22*
€ 2.069,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.719,71*
€ 2.046,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.653,80*
€ 1.968,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.615,90*
€ 1.922,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.589,29*
€ 1.891,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.