Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück 135X500 R300 U23X 67538-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-10763600
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     67538-04
EAN/GTIN:
     8428884039749
Suchbegriffe:
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
PVC-T-Stück
pvc-fittings t-stück

T-Stück 135X500 R300 U23X 67538-04

Element zur Ausführung von 90°-Abzweigungen. Krümmungsradius von 300 mm. Stoßstellenverbinder sind zur einfachen Montage im Lieferumfang enthalten. Isolierendes Material. Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Kabelleiterhöhe:
135 mm
Kabelleiterbreite:
500 mm
Kabelleiter-Abgangsbreite:
500 mm
Ausführung symmetrisch:
ja
Innenradius:
300 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: pvc-fittings, pvc-t-stück 90°
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 197,67*
€ 234,91*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 198,57*
€ 235,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 222,58*
€ 264,97*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,91*
€ 279,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,73*
€ 278,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,17*
€ 272,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,00*
€ 265,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,67*
€ 235,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.