| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-10953050 Herst.-Nr.: WSBR 150.400 F EAN/GTIN: 4013339950737 |
| |
|
| | |
| Rundbogen F-Verz WSBR 150.400 F Bogen 90°, mit gesickten, runden und ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, für Weitspannkabelleiter, formstabil durch eingenietete, nach oben offene C-Profilsprossen mit 16 mm Schlitzweite, zur Herstellung von horizontalen 90° Abgängen. Stoßstellenverbinder WSV 150.500 bitte gesondert bestellen. Die Formstückradien sind so ausgelegt, dass die Verlegung der Kabel gemäß DIN/VDE 0298 Teil 3 erfolgen kann. Weitere Informationen: | | Richtungsänderung: | horizontal | Ausführung des Seitenholms: | Profil (offen) | Seitenlochung: | nein | Ausführung der Sprosse: | Profil ungelocht | Winkel: | 90° | Bogenausführung: | glatter Bogen | Scharnierend: | nein | Kabelleiterhöhe: | 150 mm | Kabelleiterbreite: | 400 mm | Ausführung: | ohne Verbinder | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 531,31* | € 631,89* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 530,08* | € 632,49* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 544,03* | € 647,83* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 579,48* | € 690,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|