Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerschiene 2970/3 SL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Ankerschiene 2970/3 SL
Ankerschiene 2970/3 SL
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-10958190
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2970/3 SL
EAN/GTIN:
     4013339894482
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene gelocht niedax

Ankerschiene 2970/3 SL

C-Profil, Schlitzweite 16 mm, nach DIN EN 60715
Weitere Informationen:
Länge:
3000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
9 mm
Mit Zahnung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 4,30866*
€ 6,60866*
Lager 3518
3
€ 65,00*
ab € 11,07334*
€ 15,86334*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 15,86334*
€ 18,87737
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,76334*
€ 17,56837
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,38334*
€ 17,11617
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,85334*
€ 16,48547
pro Meter
ab 50 Meter
€ 13,28334*
€ 15,80717
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 11,07334*
€ 13,17727
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 47,59002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.