Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckblech KLEB 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckblech KLEB 600
Eckblech KLEB 600
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-10959578
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KLEB 600
EAN/GTIN:
     4013339287307
Suchbegriffe:
Kabelleiter-Eckblech

Eckblech KLEB 600

Eckblech, Kabelauflageblech für horizontale 90° Abgänge und zur Vergrößerung von Kabel- und Leitungsradien. für Kabelleiter : KL ... Abmessungen (ca. Maße) außen : 600 x 600 mm Materialstärke t : 1,5 mm Biegeradius R : 600 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Radius:
600 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 83,51*
€ 106,06*
€ 5,95*
ab € 83,61*
€ 106,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,05*
€ 112,03*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.