Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für T-Stück Breite 605mm RTSDVSRSL 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für T-Stück Breite 605mm RTSDVSRSL 600
Deckel für T-Stück Breite 605mm RTSDVSRSL 600
Artikel-Nr.:
     3518I-10960395
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RTSDVSRSL 600
EAN/GTIN:
     4013339044320
Suchbegriffe:
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Kabelrinnenabdeckung
Kabelrinnendeckel

Deckel für T-Stück Breite 605mm RTSDVSRSL 600

Deckel rutschsicher R10 gemäß DIN 51130, schwere Ausführung, mit vollflächig aufgenieteten leichtem Aluminiumriffelblech und unverlierbar vormontierten Drehriegelverschlüssen, höhenunabhängiger Deckel für das T-Stück der begehbaren Kabelrinnen. Zur Unterstützung des begehbaren Deckels bitte die Mindestanzahl an Trennstegen beachten (siehe Trennsteg RWTS.
Weitere Informationen:
Breite:
605 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal T- und Kreuzstück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 424,65*
€ 511,67*
€ 5,95*
ab € 425,08*
€ 512,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 456,72*
€ 545,94*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,67*
€ 608,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,62*
€ 606,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,56*
€ 576,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,52*
€ 555,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,65*
€ 505,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.