Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbogen 45 Grad 135x400 R600 67427-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachbogen 45 Grad 135x400 R600 67427-44
Flachbogen 45 Grad 135x400 R600 67427-44
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-10962374
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     67427-44
EAN/GTIN:
     8428884052779
Suchbegriffe:
Innenbogen

Flachbogen 45 Grad 135x400 R600 67427-44

Flachbogen zur Ausführung von 90°-Drehungen.
Es wird empfohlen, Träger unter den Bogen anzubringen.
Krümmungsradius von 600 mm.
Stoßstellenverbinder sind zur einfachen Montage im Lieferumfang enthalten.
Halogenfreies isolierendes Material.
Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Winkel:
sonstige
Bogenausführung:
sonstige
Scharnierend:
nein
Kabelleiterhöhe:
135 mm
Kabelleiterbreite:
400 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 345,50*
€ 420,26*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 346,01*
€ 420,88*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,26*
€ 500,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,96*
€ 499,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,45*
€ 478,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,06*
€ 460,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,50*
€ 411,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unex
67426-44
ab € 330,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.