| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-11166215 Herst.-Nr.: 83215400 EAN/GTIN: 4015609009831 |
|
|
| | |
| Indus .u. Marktplatzvert. mit Zählerplatz 83215400 WALTHER Industrie- und Markplatzverteiler Gehäuse aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301) mit Lackierung RAL 7032 -grau- mit Bodenflanschplatte und innenliegenden Bohrungen zur Befestigung mit Einfachtür und 3-Punkt-Stangenschloss sowie Schwenkhebel mit Profilhalbzylinder, Schließung G2123 sowie Kunststoff-Regenschutzkappe Einbauten bis einschl. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verteilerschrank | Bemessungsspannung: | 230/400 V | Bemessungsstrom: | 63 A | Anschlussleistung: | 44 kVA | Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig: | 1 | Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig: | 1 | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 4 | Anzahl der Zählerfelder: | 1 | Hauptschalter: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.536,79* | € 2.716,95* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.542,68* | € 2.717,89* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 2.608,68* | € 2.795,29* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.675,41* | € 2.857,99* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.704,63* | € 2.931,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|