| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3518I-11166297 Herst.-Nr.: 83100430 EAN/GTIN: 4015609010943 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fest-u. Marktplatzvert. 3 RCDs TypA, 11 LS 83100430 WALTHER Mobiler- Fest- und Marktplatverteiler Gehäuse (H08-F1) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung Farbe: RAL 7032 -grau- mit Einfachtür, Federfallriegel für Vorhängeschloss und Griffmulde mit Kranösen inkl. feuerverzinktem Untergestell Einbauten bis einschließlich RCD-Schutzschalter im Isolierstoffgehäuse Schutzart : IP 44 Größe ca. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | mobiler Endverteiler | Bemessungsspannung: | 230/400 V | Bemessungsstrom: | 100 A | Anschlussleistung: | 69 kVA | Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig: | 3 | Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig: | 2 | Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig: | 1 | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 6 | Hauptschalter: | NH00 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3518 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.046,60* | € 2.190,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 2.030,97* | € 2.191,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 2.092,15* | € 2.240,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 2.094,01* | € 2.298,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3518 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3518 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3518 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | ![](/p.gif) | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|