Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselmodul 300mm breit, 2 RCD 86030004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselmodul 300mm breit, 2 RCD 86030004
Wechselmodul 300mm breit, 2 RCD 86030004
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3518I-11166304
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     86030004
EAN/GTIN:
     4015609632787
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
cee wandverteiler

Wechselmodul 300mm breit, 2 RCD 86030004

WALTHER Wechselmodul 300mm breit

2 RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA -A-
mit je 1 Sicherungselement 3P 63A D02
2 CEE-Anbaudosen 32A 5P 400V 6h
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
4 CEE-Anbaudosen 16A 5P 400V 6h
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
125 A
Anschlussleistung:
87 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:
4
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:
2
Hauptschalter:
DIII
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der Pole Hauptschalter:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.296,49*
€ 1.439,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.292,32*
€ 1.440,17*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.395,31*
€ 1.590,41*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.439,19*
€ 1.712,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.428,09*
€ 1.699,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.368,67*
€ 1.628,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.331,54*
€ 1.584,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.296,49*
€ 1.542,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.