Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselmodul 200mm breit, 2 RCDs 86020006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselmodul 200mm breit, 2 RCDs 86020006
Wechselmodul 200mm breit, 2 RCDs 86020006
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3518I-11166305
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     86020006
EAN/GTIN:
     4015609560110

Wechselmodul 200mm breit, 2 RCDs 86020006

WALTHER Wechselmodul - 200mm breit

2 RCD-Schutzschalter 4P 63A/300mA -A-
mit je 1 Sicherungselement 3P 63A D02
2 CEE-Anbaudosen 63A 5P 400V 6h
ohne Vorsicherungen -direkt ab RCD-
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
125 A
Anschlussleistung:
87 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig:
2
Hauptschalter:
DIII
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der Pole Hauptschalter:
3
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 973,93*
€ 1.077,55*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 965,67*
€ 1.078,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.235,94*
€ 1.352,22*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.421,33*
€ 1.579,54*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,55*
€ 1.282,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.061,76*
€ 1.263,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.025,46*
€ 1.220,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,09*
€ 1.190,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 973,93*
€ 1.158,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.