Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerungsleitung 63A 5P IP67 39600516100080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Verlängerungsleitung 63A 5P IP67 39600516100080
Artikel-Nr.:
     3518I-11168547
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39600516100080
EAN/GTIN:
     4015609322404
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE-Stecker
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung

CEE-Verlängerungsleitung 63A 5P IP67 39600516100080

WALTHER CEE-Verlängerungsleitung
mit Stecker und Kupplung 63A 5P 1h IP67
und 10m H07RN-F 5G16
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
CEE-Stecker (IEC 60309)
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Anschluss 2:
CEE-Kupplung (IEC 60309)
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
5
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Länge:
10 m
Mantelmaterial:
Gummi
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 270,33*
€ 316,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 268,44*
€ 316,91*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 268,73*
€ 324,87*
€ 5,95*
ab € 285,10*
€ 333,78*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,33*
€ 376,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,13*
€ 375,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,42*
€ 358,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,97*
€ 348,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,33*
€ 321,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.