Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank SF m.Montageplatte 1200x600x400mm NSYSF12640P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrank SF m.Montageplatte 1200x600x400mm NSYSF12640P
Schrank SF m.Montageplatte 1200x600x400mm NSYSF12640P
Artikel-Nr.:
     3518I-11552793
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSF12640P
EAN/GTIN:
     3606485117386
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Chassisplatte
Leergehäuse

Schrank SF m.Montageplatte 1200x600x400mm NSYSF12640P

Spacial SF-vormontiertes Stahlgehäuse mit Montageplatte. Montiert. Zugänglichkeit von vorne, hinten und seitlich. Ohne Flanschplatte. 4-Punkt-Verschlusssystem mit Griff und 5 mm Doppelbartverschluss. Gehäuse aus Stahlblech, gepulvert. Montageplatte aus Stahlblech, verzinkt. Schutzart IP 55, IK10, grau RAL 7035. Angebot besteht aus 1x Tür, 1x Montageplatte, 2x Führungsschienen, 4x Montageplattenhalterung, 1x Rückwand, 1x Dach, 1x Rahmen, 1x Schließsystem.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 762,82*
€ 873,32*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 765,40*
€ 873,86*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 859,06*
€ 969,24*
Frei Haus
ab € 856,41*
€ 997,16*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,32*
€ 1.039,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,08*
€ 1.019,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,51*
€ 976,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,95*
€ 949,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,82*
€ 907,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.