Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monobloc-Standschrank SM 2000x800x500mm NSYSM20850T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Monobloc-Standschrank SM 2000x800x500mm NSYSM20850T
Monobloc-Standschrank SM 2000x800x500mm NSYSM20850T
Artikel-Nr.:
     3518I-11552937
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSM20850T
EAN/GTIN:
     3606485121024
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
Standschrank
Standverteiler

Monobloc-Standschrank SM 2000x800x500mm NSYSM20850T

Spacial SM Monobloc kompakter Standschrank mit Sichttür. 2000 x 800 x 500 x 500 mm. Rückwand verschweißt, ohne Montageplatte. 4-Punkt-Türverriegelungssystem mit Griff DB 5mm. Stahl hergestellt. Schutzart IP 55, IK08, Farbe RAL 7035. Inklusive 4 Halterungen für die Montageplatte.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: chassisplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.058,74*
€ 1.183,81*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.056,62*
€ 1.184,74*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.055,01*
€ 1.184,75*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.080,19*
€ 1.201,58*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,81*
€ 1.408,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.170,84*
€ 1.393,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.125,56*
€ 1.339,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.094,96*
€ 1.303,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.058,74*
€ 1.259,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.