Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-11559355 Herst.-Nr.: NSYSF18660P EAN/GTIN: 3606485117508 |
| |
|
| | |
| Anreihschrank 1800x600x600 m.Mpl. NSYSF18660P Spacial SF-vormontiertes Stahlgehäuse mit Montageplatte. 1800 x 600 x 600 x 600 mm. Montiert. Zugänglichkeit von vorne, hinten und seitlich. Ohne Flanschplatte. 4-Punkt-Verschlusssystem mit Griff und 5 mm Doppelbartverschluss. Gehäuse aus Stahlblech, gepulvert. Montageplatte aus Stahlblech, verzinkt. Schutzart IP 55, IK10, grau RAL 7035. Angebot besteht aus 1x Tür, 1x Montageplatte, 2x Führungsschienen, 4x Montageplattenhalterung, 1x Rückwand, 1x Dach, 1x Rahmen, 1x Schließsystem. Weitere Informationen: | | Breite: | 600 mm | Höhe: | 1800 mm | Tiefe: | 600 mm | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Freistehend: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 597,47* | € 688,40* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 597,34* | € 688,96* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 665,37* | € 765,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|