Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihensockel RS seit.offen 2300x100x400 RAL9005 MES-RS230401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihensockel RS seit.offen 2300x100x400 RAL9005 MES-RS230401
Reihensockel RS seit.offen 2300x100x400 RAL9005 MES-RS230401
Artikel-Nr.:
     3518I-11569614
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-RS230401
EAN/GTIN:
     7611919114769
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel

Reihensockel RS seit.offen 2300x100x400 RAL9005 MES-RS230401

Reihensockel RS seitlich offen 2300x100x400 RAL9005
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
2300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Breite:
2299 mm
Höhe:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, gehäuse, zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 189,69*
€ 223,60*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 192,73*
€ 227,21*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 196,16*
€ 231,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 199,75*
€ 235,99*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 216,81*
€ 254,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,21*
€ 270,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,59*
€ 267,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,48*
€ 259,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,01*
€ 248,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,73*
€ 229,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.