Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlleistung 2416 W, 400 V NHZ360846G400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlleistung 2416 W, 400 V NHZ360846G400
Kühlleistung 2416 W, 400 V NHZ360846G400
Artikel-Nr.:
     3518I-11571369
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     NHZ360846G400
EAN/GTIN:
     8713574246416

Kühlleistung 2416 W, 400 V NHZ360846G400

Kühlleistung 2416 W, 400 V, Kühleinheiten für GefahrenbereicheNHZ36, SS 316L, Type 4X
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
400..460 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
400..460 V
Spannungsart:
AC
Drehzahlgeregelt:
nein
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
nein
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
8500 W
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40..55 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.147,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.282,24*
€ 8.665,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.245,56*
€ 8.622,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.172,20*
€ 8.534,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.147,75*
€ 8.505,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.