Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standschrank 1400x1000x400 MKD14104R5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standschrank 1400x1000x400 MKD14104R5
Standschrank 1400x1000x400 MKD14104R5
Artikel-Nr.:
     3518I-11571747
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     MKD14104R5
EAN/GTIN:
     8713574226449
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
standschrank ip 55
standschrank

Standschrank 1400x1000x400 MKD14104R5

Standschränke, 1400x1000x400, Kompakter Schrank, zweitürig, mit MP, Stahlblech, IP55
Weitere Informationen:
Breite:
1 mm
Höhe:
1,4 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7,04
Mit Montageplatte:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Mastbefestigung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 647,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,22*
€ 902,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,48*
€ 891,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,96*
€ 850,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,43*
€ 820,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,06*
€ 770,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.