Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standschrank 2000x800x600 MCSS20086RD25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standschrank 2000x800x600 MCSS20086RD25
Artikel-Nr.:
     3518I-11571783
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     MCSS20086RD25
EAN/GTIN:
     8713574228368
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
standschrank

Standschrank 2000x800x600 MCSS20086RD25

Standschrank, 2000x800x600, Anreihschrank, 1-türig, mit MP, Edelstahl 316, IP66
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
2 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Mit Montageplatte:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Mastbefestigung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.561,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.853,36*
€ 10.535,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.780,69*
€ 10.449,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.615,61*
€ 10.252,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.561,38*
€ 10.188,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.