Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld IP55 HxBxT= 2000x800x600mm XVTL-MP/BX/IC-8/6/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-11577084
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     114593
EAN/GTIN:
     4015081139934
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
Verteilerfeld
verteilerfeld

Verteilerfeld IP55 HxBxT= 2000x800x600mm XVTL-MP/BX/IC-8/6/20

Rahmen, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Montageplatte 3mm, mehrteilige Bodenplatten, Kranösen, Doppelbartschließung
Weitere Informationen:
Breite:
608,5 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 640,79*
€ 654,99*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 650,72*
€ 664,74*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 677,41*
€ 692,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 690,10*
€ 705,23*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 718,41*
€ 733,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,74*
€ 791,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,57*
€ 789,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,34*
€ 784,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,03*
€ 780,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,72*
€ 774,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.