Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld IP55 HxBxT= 2000x1200x500mm XVTL-MP/BF-12/5/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-11577995
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     114547
EAN/GTIN:
     4015081139477
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
Verteilerfeld
eaton verteilerfeld

Verteilerfeld IP55 HxBxT= 2000x1200x500mm XVTL-MP/BF-12/5/20

Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: verteilerfeld, standschrank ip 55
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 666,96*
€ 700,77*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 668,73*
€ 701,29*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 681,68*
€ 714,29*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 726,95*
€ 761,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 744,26*
€ 779,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,77*
€ 833,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,37*
€ 831,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,66*
€ 817,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,62*
€ 808,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,96*
€ 793,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.