Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse, 1200x600x300 AFS12063


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgehäuse, 1200x600x300 AFS12063
Wandgehäuse, 1200x600x300 AFS12063
Artikel-Nr.:
     3518I-11578308
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     AFS12063
EAN/GTIN:
     8713574086425
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Regendach

Wandgehäuse, 1200x600x300 AFS12063

Wandgehäuse, 1200x600x300, Hygienischer Schrank, eintürig, mit MP, Edelstahl 304, IP66
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
1,2 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Mit Montageplatte:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Mastbefestigung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.264,77*
€ 1.443,04*
Frei Haus
ab € 1.235,96*
€ 1.444,05*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.443,04*
€ 1.717,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.426,47*
€ 1.697,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.361,03*
€ 1.619,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.318,99*
€ 1.569,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.264,77*
€ 1.505,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.