| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3518I-11778857 Herst.-Nr.: 193166 EAN/GTIN: 9010238006997 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AP-Wandgehäuse IP31 EWK komplett EWK-G34/31 Wandgehäuse EWK inklusive Normeinbaueinheiten 144TE für modulare DIN Geräte, Berührungsschutzabdeckung aus Kunststoff, Tragschienen aus verzinktem Qualitätsstahl, kompakte Gehäuseabmessung da nur 225mm tief, Bemessungsbetriebsstrom max. 160A, zur Direktmontage an der Wand, Schutzart IP31 entsprechend der Norm IEC/EN 62208, Schutzklasse 2, schutzisoliert, verstellbare Scharniere für einfachen Wechsel des Türanschlages, hohe Stabilität, Tür 2-flügelig, 1 Riegel, 6x Kabeleinführungsflansch inklusive, inklusive N Klemme: 3x (6x2,5-16mm² + 21x1,5-4mm²), inklusive PE Klemme: 3x (6x2,5-16mm² + 21x1,5-4mm²), Farbe weiß, RAL 9016 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montageart: | Aufputz | Anzahl der Reihen: | 4 | Breite in Teilungseinheiten: | 36 | Art der Abdeckung: | Tür | Ausführung Deckel: | geschlossen | Art der Tür: | einfach | Transparenter Deckel/Tür: | nein | Signaldurchlassende Tür: | nein | Mit Schloss: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3518 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 65,00* | ab € 402,88* | € 462,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 406,11* | € 463,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 433,76* | € 495,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 75,00* | ab € 450,79* | € 513,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 457,83* | € 520,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3518 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3518 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3518 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | ![](/p.gif) | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|