Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter 15kW, 29A, IP55 FR-F846-00310-E260L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-11785660
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     318064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Frequenzumrichter
Inverter

Umrichter 15kW, 29A, IP55 FR-F846-00310-E260L2

Umrichter AC
Pn: 15kW
3x380-500V
In max: 29A
IP55
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..500 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
590 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
29 A
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,75 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
15 %
Mit Bedienelement:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wechselrichter, inverter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.447,86*
€ 1.522,72*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.443,68*
€ 1.523,67*
€ 53,00*
ab € 1.595,78*
€ 1.669,75*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.522,72*
€ 1.812,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.512,48*
€ 1.799,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.476,89*
€ 1.757,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.455,60*
€ 1.732,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.447,86*
€ 1.722,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.