Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter 110kW, 216A,IP55 FR-F846-02600-E260L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518I-11785679
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     318073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Frequenzumrichter
Inverter

Umrichter 110kW, 216A,IP55 FR-F846-02600-E260L2

Umrichter AC
Pn: 110kW
3x380-500V
In max: 216A
IP55
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..500 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
590 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
216 A
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
110 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Mit Bedienelement:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wechselrichter, inverter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 6.925,22*
€ 7.208,02*
€ 53,00*
ab € 6.932,47*
€ 7.208,94*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.208,02*
€ 8.577,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.144,07*
€ 8.501,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.988,93*
€ 8.316,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.931,57*
€ 8.248,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.925,22*
€ 8.241,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.