| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-11805685 Herst.-Nr.: 6627352 EAN/GTIN: 4047101285246 |
| |
|
| | |
| Aktuator- u. Sensorleitung PUR PSW3S-5/TXL Aktuator- und Sensorleitung / PUR, Anschlussleitung, Ø8mm Stecker, gewinkelt, 3-polig, schnappbar, Leitungslänge: 5.0 Meter, Mantelmaterial: PUR, Mantelfarbe: schwarz, Schleppkettentauglich, Schweißfunkenbeständig, Chemikalien-, UV- und ölbeständig, Flammwidrig, Halogen-, Silikon-, PVC- und LABS-frei, besonders abriebfest, RoHS-konform, Schutzart IP67 Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M8 | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Male (Stecker) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | abgewinkelt | Kabellänge: | 5 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Farbe des Kabelmantels: | schwarz | Mit LED-Anzeige: | nein | Geschirmt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, anschlussleitung turck, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,90* | € 11,23* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 8,67* | € 12,33* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,95* | € 12,71* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,00* | € 13,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|