| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-11953969 Herst.-Nr.: 9070765 EAN/GTIN: 4003468903278 |
| |
|
| | |
| Erdspieß f.LED-Poller-L. verzinkt theLeda D #9070765 Erdspieß für LED-Poller-Leuchten zur Bodenmontage, verzinkt Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Erdspieß | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Edelstahl | Länge: | 83 mm | Breite: | 83 mm | Höhe: | 440 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,60* | € 22,28* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 17,15* | € 23,92* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 17,21* | € 24,08* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,43* | € 24,31* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,42* | € 26,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|