Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

J-H(ST)H...BD 10x2x0,8 BMK 30017801/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
J-H(ST)H...BD 10x2x0,8 BMK 30017801/500
Artikel-Nr.:
     3518I-12059203
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     30017801/500
EAN/GTIN:
     4044774754918
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
J-H(ST)H
brandmeldekabel 10x2x0,8
j h st h

J-H(ST)H...BD 10x2x0,8 BMK 30017801/500

J-H(ST)H...BD Brandmeldekabel - halogenfreies und hoch flammwidriges Installationskabel mit rotem Mantel, speziell für den Einsatz als Brandmeldekabel
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
20
Anzahl der Verseilelemente:
5
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: j-h(st)h 10x2x0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.241,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 4,48226* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.435,40*
€ 2.898,126
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.414,42*
€ 2.873,1598
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.319,97*
€ 2.760,7643
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.269,91*
€ 2.701,1929
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.241,13*
€ 2.666,9447
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.