Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 25X1 1123291/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 25X1 1123291/500
Artikel-Nr.:
     3518I-12059348
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123291/500
EAN/GTIN:
     4044774600017
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 25X1 1123291/500

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 25X1 500 M
Steuerleitung
25X1
U0/U: 300/500 V
HFFR
Aderidentifizierung: Nummern
Geschirmt
UL recognized
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
HFFR-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen
Nutzen: Einfache Handhabung und Installation aufgrund flexibler Ausführung
Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung
Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall
DNV-Zulassung für maritimen Einsatz
Platzsparend aufgrund kleiner Außendurchmesser
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
25
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.955,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 9,91046* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.267,84*
€ 6.268,7296
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.207,70*
€ 6.197,163
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.050,65*
€ 6.010,2735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.983,56*
€ 5.930,4364
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.955,23*
€ 5.896,7237
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.