Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 3118552


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen 3118552
Einbaurahmen 3118552
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-12068933
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     3118552
EAN/GTIN:
     4046075162645
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen

Einbaurahmen 3118552

Hochleistungs-LED Zubehör zu PLATO625: Einbaurahmen aus Stahlblech zur Montage in Zwischendecken, pulverbeschichtet nach RAL9016 / strukturiert
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
655 mm
Breite:
655 mm
Höhe:
126 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 104,51*
€ 132,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,01*
€ 132,78*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,22*
€ 157,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.