Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX SERVO FD zeroCM 3X16+1G10 1023475


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PUR Motoranschlussleitung ÖLFLEX SERVO FD zeroCM 3 G 16 mm², AWG 6, geschirmt, s
PUR Motoranschlussleitung ÖLFLEX SERVO FD zeroCM 3 G 16 mm², AWG 6, geschirmt, s
PUR Motoranschlussleitung ÖLFLEX SERVO FD zeroCM 3 G 16 mm², AWG 6, geschirmt, s
Artikel-Nr.:
     3518I-12103357
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1023475
EAN/GTIN:
     4064727809175
Suchbegriffe:
Motoranschlussleitung
Motorleitung
Starkstromkabel
Schaltleitung

ÖLFLEX SERVO FD zeroCM 3X16+1G10 1023475

Motoranschlussleitung ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM 3X16+1G10
Motoranschlussleitung
3X16+1G10
Core-Line
U0/U: 0,6/1 kV
PUR
Geschirmt
UL recognized
Schleppkette
Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Für den Außenbereich geeignet
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Motor
Nutzen: Langlebiger Schleppketteneinsatz bei mittleren Verfahrwegen oder erhöhten Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "
Core Line"
)
Besonders öl- und bohrflüssigkeitsbeständig und damit ideal für raue Umgebungen
Ausgesprochen witterungsbeständig mit Einsatzmöglichkeit in breitem Temperaturbereich
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Die zeroCM®-Technologie mit vollständig elektrisch-symmetrischem Leitungsaufbau reduziert Ableitströme nachweislich um bis zu 60% gegenüber konventionellen Motorleitungen
Schneller und fehlerfreier Anschluss mit nur einem anstatt 3 Schutzleitern
Halogenfreie und flammwidrige Materialien reduzieren die möglichen Gefahren im Brandfall
Reduziert EMV-Störungen am Frequenzumrichter und ermöglicht dadurch nahezu doppelte Installationslängen
Zukunftssicher für kommende Antriebsgenerationen mit höheren Taktfrequenzen
Weitere Informationen:
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
28,2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
282 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
282 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
1000
Frei Haus
ab € 44,8891*
€ 51,6191*
1
Frei Haus
ab € 35,83*
€ 59,86*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 51,6191*
€ 61,42673
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 44,8891*
€ 53,41803
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter ( entspricht € 51.619,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.