Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERLINE PN Cat. 6A Y FD FC 2170591/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ETHERLINE PN Cat. 6A Y FD FC 2170591/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-12103914
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170591/1000
EAN/GTIN:
     4044777942206
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ETHERLINE PN Cat. 6A Y FD FC 2170591/1000

Ethernet-Leitung ETHERLINE® PN Cat. 6A Y FD FC 1000 M
Ethernet-Leitung
Schleppkette, flexibel
PROFINET® Anwendung: Typ C
Cat.6A
SF/UTP
PVC
grün
Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet
Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen
Vielfältig einsetzbar, je nach Mantelmaterial
Für den hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette im PROFINET-Netzwerk (Typ C), bedingt durch feinsten Litzenleiter-Aufbau
Nutzen: Zusätzlicher Schutz vor elektromagnetischer Störung durch doppelte Gesamtschirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP)
Der Fast Connect -Aufbau samt Innenmantel und Trennkreuz verkürzt die Konfektionszeit der Leitung erheblich, da die aufwändige Entfernung der Paarschirmung entfällt Zudem bietet er eine unverminderte Abschirmung der Aderpaare untereinander
Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 500 MHz
Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie 
Mit robustem PVC-Außenmantel oder abriebfestem PUR-Außenmantel verfügbar
Erfolgreich getestet auf über 1 Mio Biegezyklen in der Schleppkette
Cat6A-Performance bis 10 Gbit/s
Power-over-Ethernet-fähige Leitung zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von kleineren Netzwerkkomponenten mit geringem Energiebedarf (zB IP-Kameras, Wireless Access Points)
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
sonstige
Ader-Zahl:
8
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,018*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 5,298*
€ 6,30462
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 5,238*
€ 6,23322
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 5,088*
€ 6,05472
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 5,018*
€ 5,97142
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.