Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX 440 P 12G0,5 0012805


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX 440 P 12G0,5 0012805
Artikel-Nr.:
     3518I-12104391
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012805
EAN/GTIN:
     4044773001792
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

ÖLFLEX 440 P 12G0,5 0012805

Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 12G0,5
Steuerleitung
12G0.5
U0/U: 300/500 V
PUR
Aderidentifizierung: Nummern
flexibel
Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Für den Außenbereich geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Nutzen: VDE-geprüfte Qualität
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial
Der sehr robuste Leitungsaufbau sowie die Einsatzmöglichkeit in ausgesprochen breitem Temperaturbereich bieten vielfältigen Anwendungsspielraum
Besonders öl- und bohrflüssigkeitsbeständig und damit ideal für raue Umgebungen
Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege
Besonders witterungsbeständige Allwetter-Leitung, dank hochwertiger Isolier- und Mantelwerkstoffe
Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Normativ geprüft für Einsatz in Frischwasser bis 10 m Wassertiefe und 40 °C Wassertemperatur
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
AWG-Größe:
22
Leiternennquerschnitt (AWG):
22 kcmil
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,76*
€ 13,23*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 9,33*
€ 13,24*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,24*
€ 15,76
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,13*
€ 15,62
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,64*
€ 15,04
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,07*
€ 14,36
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,57*
€ 13,77
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,33*
€ 11,10
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.