Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC BUS SAFETY 3x0,75 2170295


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 2170295 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 2170295 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     3518I-12119043
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170295
EAN/GTIN:
     4044773120837
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel

UNITRONIC BUS SAFETY 3x0,75 2170295

Busleitung UNITRONIC® BUS SAFETY 3X0,75
Busleitung
SafetyBus
feste Verlegung
Nennwellenwiderstand: 120
gelb
Anwendungsgebiete: UNITRONIC BUS SAEFTY - feste VerlegungUNITRONIC BUS SAEFTY FD P - hochflexible Anwendung
Für Systeme wie zBSafetyBUS p® auf Basis des bewährten CAN-Bussystems
Nutzen: Zur seriellen Übertragung sicherheitsgerichteter Daten
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
3
Anzahl der Verseilelemente:
3
Verseilelement:
Dreier
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,54909*
€ 2,75909*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 2,55*
€ 2,76*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,76*
€ 3,28
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,70*
€ 3,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,68*
€ 3,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,65*
€ 3,15
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.