Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e 2170128


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e 2170128
Artikel-Nr.:
     3518I-12119099
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170128
EAN/GTIN:
     4044773639001
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e 2170128

Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,34 mm
Leiternennquerschnitt:
0,34 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
ab 5 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,30*
€ 1,55
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.