Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC BUS PB FD P FC 1X2X0,64 2170322


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 2170322 Signalkabel Violett
Lapp 2170322 Signalkabel Violett
Artikel-Nr.:
     3518I-12119152
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170322
EAN/GTIN:
     4044773120066
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel

UNITRONIC BUS PB FD P FC 1X2X0,64 2170322

Busleitung UNITRONIC® BUS PB FD P FC 1X2X0,64
Busleitung
PROFIBUS DP
Schleppkette
Nennwellenwiderstand: 150
PUR
violett
cUL listed
Anwendungsgebiete: PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol)
Für hochflexible Anwendung (Schleppketten, häufig bewegte Maschinenteile)
Nutzen: Leitungen können sowohl für PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS als auch FIP eingesetzt werden
Fast Connect (FC) Kabelaufbau
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,64 mm
Leiternennquerschnitt:
0,64 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
2
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilelement:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
pro Meter
€ 65,00*
ab € 2,65*
€ 4,04*
38 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,65661*
€ 4,05661*
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 7,11*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 4,17*
€ 7,15*
3 Tage
196
pro Meter
€ 6,95*
ab € 4,94*
€ 7,94*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,73*
€ 4,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,60*
€ 4,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,47*
€ 4,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,28*
€ 3,90
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,65*
€ 3,15
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
80267
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.