Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX FD 90 1G185 0026628/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX FD 90 1G185 0026628/500
ÖLFLEX FD 90 1G185 0026628/500
Artikel-Nr.:
     3518I-12150572
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026628/500
EAN/GTIN:
     4044774629070
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Starkstromkabel

ÖLFLEX FD 90 1G185 0026628/500

ÖLFLEX® FD 90 - ölbeständige Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen in Energieführungsketten mit UL/cUL/CSA AWM-Zertifizierung.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
185 mm²
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24.704,50*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 49,409* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24.953,72*
€ 29.694,9268
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24.878,37*
€ 29.605,2603
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24.704,50*
€ 29.398,355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.