Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05VVC4V5-K 18G1,5 0035735/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H05VVC4V5-K 18G1,5 0035735/500
Artikel-Nr.:
     3518I-12158817
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035735/500
EAN/GTIN:
     4044774549224
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 18g1,5

H05VVC4V5-K 18G1,5 0035735/500

Anlagenbau Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik, Werkzeugmaschinen, Überwiegend in trockenen, feuchten und nassen Räumen (auch Wasser-Öl-Gemische), jedoch nicht im Freien, Feste Verlegung als auch gelegentlich flexible Anwendung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung ohne Zugbelastung oder zwangsweiser Führung und mittlerer mechanischer Beanspruchung, In EMV kritischer Umgebung (Elektromagnetische Verträglichkeit), Hohe Akzeptanz in Europa durch Harmonisierung, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation, PVC- Innenmantel, grau, Kupfergeflecht, verzinnt, Mantel aus PVC, erhöht ölbeständig, grau (RAL 7001), EN 50525-2-51, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Ölbeständig nach EN 50363-4-1: TM5, Hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung geringer Kopplungswiderstand (max.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
18
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 18x0,75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.100,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 12,20052* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.391,93*
€ 7.606,3967
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.328,02*
€ 7.530,3438
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.167,40*
€ 7.339,206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.102,79*
€ 7.262,3201
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6.100,26*
€ 7.259,3094
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.